text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 3.IN.630


Klucz do rur do dużych obciążeń z uchwytem trzypunktowym, do pracy w ciasnych przestrzeniach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowy dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, stal emaliowana na niebiesko, główka szlifowana, stal emaliowana na niebiesko, główka polerowana

Numer artykułu G2586.000.630
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3551
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 630
Zakres mocowania (mm) 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3551
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 630
Zakres mocowania (mm) 0
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Lakierowane
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 4250
Kod towaru
O (max.) 100
Type Pipe Wrench

Opis

Klucz do rur do dużych obciążeń z uchwytem trzypunktowym, do pracy w ciasnych przestrzeniach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowy dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, stal emaliowana na niebiesko, główka szlifowana, stal emaliowana na niebiesko, główka polerowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2586.000.630
EAN 4017981100052
UBB 240102116136
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 4500490
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.