text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 2.IN.550

Numer artykułu G2586.000.550
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 2299
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 550
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '80.000']

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 2299
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 550
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '80.000']
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Lakierowane
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2650
O (max.) 100
Type Pipe Wrench

Opis

Klucz do rur do dużych obciążeń z uchwytem trzypunktowym, do pracy w ciasnych przestrzeniach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowy dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, emaliowany na niebiesko, główka szlifowana, emaliowany na niebiesko, główka polerowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2586.000.550
EAN 4017981100045
UBB 240102111343
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 4500300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.