text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.1/2420


Klucz do rur do dużych obciążeń z uchwytem trzypunktowym, do pracy w ciasnych przestrzeniach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowy dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, emaliowany na niebiesko, główka szlifowana, ema

Numer artykułu G2586.000.420
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 1438
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 1/2 cala
Długość (mm) 420
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '60.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 1438
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 1/2 cala
Długość (mm) 420
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '60.000']
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Lakierowane
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1450
O (max.) 100
Type Pipe Wrench

Opis

Klucz do rur do dużych obciążeń z uchwytem trzypunktowym, do pracy w ciasnych przestrzeniach, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowy dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, emaliowany na niebiesko, główka szlifowana, emaliowany na niebiesko, główka polerowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 4500220
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.