Zestawy do wózków narzędziowych
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
Przechowywanie narzędzi
Wózki narzędziowe
Zestawy do wózków narzędziowych
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1X265728
Liczba kluczy oczkowych
0
Liczba kluczy płaskich
0
Całkowita liczba narzędzi
25
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Liczba kluczy oczkowych
0
Liczba kluczy płaskich
0
Całkowita liczba narzędzi
25
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
17
Liczba kluczy sześciokątnych
8
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
0
Liczba kluczy z głowicą obrotową
0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką
0
Szerokość klucza (mm)
6 - 22
Marka
Gedore
O (max.)
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Numery artykułów
Numer artykułu
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Artykuł producenta nr
2308819