text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

GEDO CHAIN PIPE WR 210 81280


Stal ulepszona cieplnie wg EN 10083, z hartowanymi wymiennymi szczękami, obustronnie ząbkowane, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowany na niebiesko

Numer artykułu G2578.001.280
Konstrukcja Łańcuch
Waga 13000
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 1275
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '219.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Łańcuch
Waga 13000
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 1275
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '219.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 12900
O (max.) 122008
Type Pipe Wrench

Opis

Stal ulepszona cieplnie wg EN 10083, z hartowanymi wymiennymi szczękami, obustronnie ząbkowane, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowany na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G2578.001.280
EAN 4017981122085
UBB 240102111913
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 4548340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.