text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

GEDO CHAIN PIPE WR 210 121650


Stal ulepszona cieplnie wg EN 10083, z hartowanymi szczękami wymiennymi, obustronnie uzębione, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowany na niebiesko

Numer artykułu G2578.001.650
Konstrukcja Łańcuch
Waga 22100
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 1600
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '324.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Łańcuch
Waga 22100
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 1600
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '324.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 22300
O (max.) 122012
Type Pipe Wrench

Opis

Stal ulepszona cieplnie wg EN 10083, z hartowanymi szczękami wymiennymi, obustronnie uzębione, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowany na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G2578.001.650
EAN 4017981122122
UBB 240102112093
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 4548420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.