text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 9 225MM


Elementy kute, Ząbkowane powierzchnie czołowe hartowane indukcyjnie, Szybkie i łatwe ustawianie za pomocą śruby regulacyjnej - regulacja jedną ręką, Samohamowne powierzchnie chwytające, Niebieska powłoka proszkowa GEDORE, Długość 9" (228 mm)

Numer artykułu G2575.000.225
Waga 531
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 230
Zakres mocowania (mm) 42 - 42
Osłona uchwytu Lakierowane
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 531
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 230
Zakres mocowania (mm) 42 - 42
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 515
O (max.) 152 9
Type Pipe Wrench

Opis

Elementy kute, Ząbkowane powierzchnie czołowe hartowane indukcyjnie, Szybkie i łatwe ustawianie za pomocą śruby regulacyjnej - regulacja jedną ręką, Samohamowne powierzchnie chwytające, Niebieska powłoka proszkowa GEDORE, Długość 9" (228 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu G2575.000.225
EAN 4010886641934
UBB 240102113166
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6419360
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.