text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 14 360MM


Elementy kute, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, szybkie i łatwe ustawianie za pomocą regulatora śrubowego - regulacja jednoręczna, powierzchnie chwytne samohamowne, GEDORE malowane proszkowo na niebiesko, długość 14" (360 mm)

Numer artykułu G2575.000.360
Waga 1656
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 360
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '90.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 1656
Odpowiedni dla maks. średnicy rury Inny
Długość (mm) 360
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '90.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1600
O (max.) 152 14
Type Pipe Wrench

Opis

Elementy kute, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, szybkie i łatwe ustawianie za pomocą regulatora śrubowego - regulacja jednoręczna, powierzchnie chwytne samohamowne, GEDORE malowane proszkowo na niebiesko, długość 14" (360 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6419600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.