text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 12 315MM


Elementy kute, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, szybkie i łatwe ustawianie za pomocą regulatora śrubowego - regulacja jednoręczna, powierzchnie chwytne z samohamowaniem, powlekane proszkowo na niebiesko, długość 12" (315 mm)

Numer artykułu G2575.000.315
Waga 1038
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 315
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '74.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 1038
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 315
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '74.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1000
O (max.) 152 12
Type Pipe Wrench

Opis

Elementy kute, powierzchnie czołowe ząbkowane hartowane indukcyjnie, szybkie i łatwe ustawianie za pomocą regulatora śrubowego - regulacja jednoręczna, powierzchnie chwytne z samohamowaniem, powlekane proszkowo na niebiesko, długość 12" (315 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6419520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.