text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

GED DREMOPLUS ALU 2000NM


Numer artykułu 3Y736943
Wysokość 131
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 2000
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 2000
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 580
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego 3/4 cala
Rozmiar przyłącza wyjściowego napędu kwadratowego 1 cal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 131
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 2000
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 2000
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 580
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego 3/4 cala
Rozmiar przyłącza wyjściowego napędu kwadratowego 1 cal
Z drążkiem reakcyjnym Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) DVI-20L
Type Torque Multipliers

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y736943
EAN 4010886934432
UBB 500632574199
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2653249
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.