text.skipToContent text.skipToNavigation

Gas hose length 1.8 m internal dm 6.3 mm wall thickness 3 mm black


Numer artykułu 4S446776
Konstrukcja Prosty/kątowy
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 1800
Materiał Guma
Kolor powłoki Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty/kątowy
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 1800
Materiał Guma
Kolor powłoki Inny
Z pierścieniami uszczelniającymi/uszczelkami Tak
Nadaje się do sprężonego powietrza Nie
Wąż o średnicy wewnętrznej (mm) 6.3
Odpowiedni do wody chłodzącej Nie
Odpowiedni do wody wodociągowej Nie
Odpowiedni do wody centralnego ogrzewania Nie
Odpowiedni do oleju Nie
Materiał uszczelniający Inny
Materiał oplotu Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Średnica nominalna, przyłącze 1 Inny
Wąż o średnicy nominalnej Inny
Z oplotem Nie
Rodzaj powłoki Nic
Połączenie materiałowe 1 Inny
Połączenie materiałowe 2 Inny
Przyłącze jakości materiału 1 Inny
Przyłącze jakości materiału 2 Inny
Zatwierdzony przez GDV Nie
Zatwierdzony przez VA Nie
Homologacja typu zgodnie z BBR/EKS Nie
Marka Fabory approved vendor
Type 3211/1,8-R, 99102575

Numery artykułów

Numer artykułu 4S446776
UBB 500726965733
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 1000152673
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.