Pompy wodne
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
7O793512
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
Garden pump GPN 1500 4300 l/h 50 m 5 bar 1390 W stainless steel 25.4 mm (1 inch) NOWAX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7O793512
Liczba faz
1
Maks. wysokość statyczna (mm)
50
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Inny
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Liczba faz
1
Maks. wysokość statyczna (mm)
50
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Inny
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
Inny
Materiał wirnika/koła pompy
Inny
Materiał obudowy silnika
Inny
Jakość materiału obudowy silnika
Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW)
1.39
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h)
4.3
Standardowe połączenie po stronie wylotu
Inny
Nominalny tryb pracy
Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
Nie
Typ sterowania prędkością
Inny
Sterowanie prędkością silnika
Inny
Z systemem tnącym
Nie
Maks. ciśnienie robocze
5
Materiałowa obudowa pompy
Stal nierdzewna
Obwód pompy
Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości
Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho
Nie
Jakość materiału wirnika/koła pompy
Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu
1 1/4 cala (32)
Strona wylotowa przyłącza
Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa
Inny
Marka
Nowax
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7O793512
EAN
4027923000135
UBB
500583225908
UNSPSC
40151507
Artykuł producenta nr
1665066400