Synspec B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
G2188.025.001
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
Głowica imbusowa Gedore 42 EL 2,5 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
GEDORE stal wanadowa 61CrSiV5, ocynkowana, stal chromowo-wanadowa 61CrSiV5, ocynkowana
Pełny opis
Numer artykułu
G2188.025.001
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
20.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
114.5
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
2.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
20.5
Z głowicą kulową
Nie
Obrotowa nasadka
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
5.5
O (max.)
42 EL
Type
Hexagon Socket Key
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
GEDORE stal wanadowa 61CrSiV5, ocynkowana, stal chromowo-wanadowa 61CrSiV5, ocynkowana
Numery artykułów
Numer artykułu
G2188.025.001
EAN
4010886635100
UBB
203120536123
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
6351030