text.skipToContent text.skipToNavigation

Głowica imbusowa Gedore 42 17 mm


GEDORE stal wanadowa 61CrSiV5, rozmiary 0,7 mm i 0,9 mm, wykończenie metal pistoletowy, ocynkowana do rozmiaru 12 mm, chromowana do rozmiaru 14 mm, stal wanadowa 61CrSiV5, galwanizowana

Cikkszám G2182.170.001
Całkowita długość (mm)
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 17
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Całkowita długość (mm) 175
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 17
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Średnica ostrza (mm) 17
Z głowicą kulową Nie
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 430
Type Hexagon Socket Key

Leírás

GEDORE stal wanadowa 61CrSiV5, rozmiary 0,7 mm i 0,9 mm, wykończenie metal pistoletowy, ocynkowana do rozmiaru 12 mm, chromowana do rozmiaru 14 mm, stal wanadowa 61CrSiV5, galwanizowana

Cikkszámok

Cikkszám G2182.170.001
EAN 4010886634165
UBB 203120533310
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6341660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.