Synspec B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
G2182.016.001
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
Głowica imbusowa Gedore 42 1/16AF
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Stal chromowo-wanadowa 61CrSiV5, do SW 1/2", ocynkowana, od SW 9/16", chromowana
Pełny opis
Numer artykułu
G2182.016.001
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Prostokątny
Izolowany
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
15.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
46.5
Konstrukcja
Prostokątny
Izolowany
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
15.5
Długość długiej nogi (mm)
46
Szerokość klucza (cale)
1/16 cala
Z głowicą kulową
Nie
Obrotowa nasadka
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
1
Type
Hexagon Socket Key
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Stal chromowo-wanadowa 61CrSiV5, do SW 1/2", ocynkowana, od SW 9/16", chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
G2182.016.001
EAN
4010886634202
UBB
240120615523
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
6342040