text.skipToContent text.skipToNavigation

Głowica imbusowa Gedore 12 mm


GEDORE stal wanadowa 61CrSiV5, rozmiary 0,7 mm i 0,9 mm, wykończenie metal pistoletowy, ocynkowana do rozmiaru 12 mm, chromowana do rozmiaru 14 mm, stal wanadowa 61CrSiV5, galwanizowana

Numer artykułu G2182.120.001
Całkowita długość (mm)
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 12
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 57
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 136
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 12
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 57
Średnica ostrza (mm) 12
Z głowicą kulową Nie
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 170
Type Hexagon Socket Key

Opis

GEDORE stal wanadowa 61CrSiV5, rozmiary 0,7 mm i 0,9 mm, wykończenie metal pistoletowy, ocynkowana do rozmiaru 12 mm, chromowana do rozmiaru 14 mm, stal wanadowa 61CrSiV5, galwanizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2182.120.001
EAN 4010886634134
UBB 203120533153
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 6341310
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.