text.skipToContent text.skipToNavigation

Głębokościomierz Facom 0,02 mm Dokładność 250 mm


Dokładność: 1/50 - 0,02 mm. Liniał ze stali nierdzewnej - wykończenie matowe. Twardość liniału: co najmniej 40 HRc. Twardość powierzchni pomiarowej: co najmniej 53 HRc. Noniusz z prowadnicą pozwalającą na wygodniejsze ustawienie kciuka. Trwałość noniusza: co najmniej 20 000 cykli. Blokowanie noniusza przez śrubę regulacji dokładności. Dostarczana w kasecie ze świadectwem zgodności.

Numer artykułu 1L093232
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 330
Wskazanie cyfrowe Nie
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.02
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 330
Wskazanie cyfrowe Nie
Wymiar głębokości Tak
Dokładność (mm) 0.02
Zakres pomiarowy (mm) ['0', '250']
Materiał Stal nierdzewna
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Nie
Rodzaj precyzyjnego ustawienia Slajd
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1L093232
EAN 3148512046134
UBB 500639468213
UNSPSC 27111806
Artykuł producenta nr 811C.250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.