Materiały nasypowe
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
Materiały nasypowe
8X841676
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
Gąbka ścierna Klingspor 125 x 89 x 25 G80
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8X841676
Szerokość
89
Grubość (mm)
25
Długość (mm)
125
Granulacja
80
Nadaje się do bluestone
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
89
Grubość (mm)
25
Długość (mm)
125
Granulacja
80
Nadaje się do bluestone
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Nadaje się do metalu
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Nie
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do farby
Tak
Nadaje się do szkła
Tak
Rodzaj cząstek
Aluminium oxide
Z uchwytem ręcznym
Nie
Marka
Klingspor
O (max.)
SK 700 A
Type
Abrasive Block
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable
Numery artykułów
Numer artykułu
8X841676
EAN
4014855302055
UBB
500695756659
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
337847