text.skipToContent text.skipToNavigation

Gąbka ścierna 3M 70mm x 130mm


Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges to wysokiej jakości gąbki do czyszczenia delikatnych powierzchni, oferujące skuteczną moc czyszczenia mebli biurowych. Dzięki miękkości gąbki nie rysują powierzchni. Gąbki Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges to wysokiej jakości gąbki do czyszczenia delikatnych powierzchni, oferujące skuteczną m

Numer artykułu 563M
Szerokość 70
Długość (mm) 130
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 70
Długość (mm) 130
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge

Opis

Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges to wysokiej jakości gąbki do czyszczenia delikatnych powierzchni, oferujące skuteczną moc czyszczenia mebli biurowych. Dzięki miękkości gąbki nie rysują powierzchni. Gąbki Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges to wysokiej jakości gąbki do czyszczenia delikatnych powierzchni, oferujące skuteczną moc czyszczenia. Dzięki miękkości gąbki nie rysują powierzchni. Są również bardzo elastyczne i trwałe, a po użyciu można je łatwo wypłukać. Są dostępne w 4 kolorach zgodnych z HACCP.

Numery artykułów

Numer artykułu 563M
EAN 8711428020274
UBB 500614744877
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 56
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.