text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Full radius milling tool nominal dm 6 mm insert length 16 mm PROMAT


Numer artykułu 2F626387
Konstrukcja Frez promieniowy
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez promieniowy
Całkowita długość (mm) 54
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 16
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Promat
Kod towaru 82077010

Numery artykułów

Numer artykułu 2F626387
EAN 4015448522652
UBB 500581363628
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866973
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.