text.skipToContent text.skipToNavigation

Frez trzpieniowy Bosch 19 x 19,5-6mm


Cikkszám 0H004083
Całkowita długość (mm) 51
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 19.6
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Całkowita długość (mm) 51
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 19.6
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 19
Marka Bosch
Type End Miller

Cikkszámok

Cikkszám 0H004083
EAN 3165140374170
UBB 500668169302
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608628444
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.