text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Frez krawędziowy Bosch 8 x 9,5 x 25,8 x 71,5


Numer artykułu 8X621389
Całkowita długość (mm) 72.4
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 72.4
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 9.5
Marka Bosch
Kod towaru 82075090
Type Edge Router Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8X621389
EAN 3165140802277
UBB 500648847167
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608629380
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.