text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frez krawędziowy Bosch 8 x 16 x 20 x 60


Numer artykułu 4A918051
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Marka Bosch
Type Edge Router Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4A918051
EAN 3165140802321
UBB 500648615325
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608629385
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.