text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Frezy
Wszystkie kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Frezowanie
Frezy
8O541994
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
Frez do rowków/sprężyn Bosch 8 x 6 x 16 x 51
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8O541994
Całkowita długość (mm)
50.8
Średnica wału (mm)
8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
16
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
50.8
Średnica wału (mm)
8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
16
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Nadaje się do litego drewna
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Marka
Bosch
Type
Spring Cutter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O541994
EAN
3165140802048
UBB
500648830494
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
2608629357