text.skipToContent text.skipToNavigation

Frez do rdzeni Bosch 68 mm


The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box inst

Numer artykułu
Rozmiar nominalny (mm) 68
Typ gwintu Inny
System mocowania SDS-plus
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Powłoka Hard metal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar nominalny (mm) 68
Typ gwintu Inny
System mocowania SDS-plus
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Powłoka Hard metal
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Z wiertłem centrującym Nie
System mocowania rozmiaru Inny
Głębokość robocza (mm) 50
Marka Bosch

Opis

The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box installation. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone.

Numery artykułów

Numer artykułu B4992.068.001
EAN 3165140084666
UBB 500577130700
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608550076

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.