text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Frez trzpieniowy Vinger 10 x 40


Numer artykułu B4980.628.464
Całkowita długość (mm) 81
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 81
Średnica wału (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 121
Type End Miller

Numery artykułów

Numer artykułu B4980.628.464
EAN 3165140420273
UBB 500511968199
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 2608628464
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.