text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło do obróbki metalu cylindryczne DIN 1869 HSSG Blanc 4,0 x 280 mm


Referência 1V760648
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 190
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Embalado por 1

Especificações

Całkowita długość (mm) 280
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 190
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Kod towaru 82075060
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 1V760648
EAN 8715494547000
UBB 500512510107
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX040280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.