Podstawka antywibracyjna
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty techniczne
Podpory maszynowe
Podstawka antywibracyjna
57444
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
Foot plate with anti-slip plate, hygienic, ball joint ø 15 mm Stal nierdzewna A2
Numer artykułu
Marka
FATH
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Max. load 700 kg
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer ≈75° Shore A, water and oil resistant (up to 60°C), with antibacterial and antimicrobial protection
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
FATH
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Max. load 700 kg
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer ≈75° Shore A, water and oil resistant (up to 60°C), with antibacterial and antimicrobial protection
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie