text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixed castor wheel dm 45 mm load cap. 55 kg BS ROLLEN


Numer artykułu 7K368212
Kolor Czarny
Materiał Tworzywo sztuczne
Rodzaj mocowania Płytka
Szerokość płyty (mm) 25
Średnica otworu montażowego (mm) 6.2
Maks. nośność (kg) 55
Typ pozycji przytrzymania otwarcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Materiał Tworzywo sztuczne
Rodzaj mocowania Płytka
Szerokość płyty (mm) 25
Średnica otworu montażowego (mm) 6.2
Maks. nośność (kg) 55
Typ pozycji przytrzymania otwarcia Inny
Wysokość montażu (mm) 49
Liczba kół 1
Sterowność Nie
Rodzaj bieżnika Twarde
Długość płyty (mm) 68
Szerokość rolki (cm) 18
Średnica rolki (mm) 45
Marka Bs rollen

Numery artykułów

Numer artykułu 7K368212
EAN 4021885000585
UBB 500583176408
UNSPSC 31162701
Artykuł producenta nr E50.045
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.