Koła
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
Przenoszenie i pokrywanie
Koła
3Z477938
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
Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Z477938
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj mocowania
Płytka
Szerokość płyty (mm)
20
Średnica otworu montażowego (mm)
5.2
Maks. nośność (kg)
40
Typ pozycji przytrzymania otwarcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj mocowania
Płytka
Szerokość płyty (mm)
20
Średnica otworu montażowego (mm)
5.2
Maks. nośność (kg)
40
Typ pozycji przytrzymania otwarcia
Inny
Wysokość montażu (mm)
33
Liczba kół
1
Sterowność
Nie
Rodzaj bieżnika
Twarde
Długość płyty (mm)
46
Szerokość rolki (cm)
14
Średnica rolki (mm)
30
Marka
Bs rollen
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
Artykuł producenta nr
E50.030