text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Zaprawy chemiczne 2 x FIS MR Plus nozzles VS150C


Nie rozszerzający się system kotwiczenia chemicznego do zastosowań profesjonalnych i pół-profesjonalnych Zaprawa z żywicy hybrydowej, nie zawierająca styrenu 2 składniki są bezpiecznie mieszane ze sobą w mieszarce statycznej Prosta wymiana mieszarki statycznej pozwala na ponowne zastosowanie nabojów po ich otwarciu Dla ekonomicznego zastosowania wymaga niskiego ciśnienia nakładania Zawiera trzpień wypychający i 2 mieszarki statyczne Zawartość 145 ml Może być wyciskana z naboju przy pomocy konwencjonalnego pistoletu do szczeliwa

Numer artykułu
Marka Fischer
Zawartość 145
Aprobata ETA Option 1
Typ dyszy FIS MR Plus
Waga na sztukę (g) 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Zawartość 145
Aprobata ETA Option 1
Typ dyszy FIS MR Plus
Waga na sztukę (g) 300
Info VS150C= ETA12 x FIS MR Plus nozzles

Wymiary

Typ VS150C

Numery artykułów

Numer artykułu 63060.000.150
EAN 4006209453025
UBB 950372103909
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 045302

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.