text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Zacisk rurowy Stal DC01 Ocynkowane 40-44

Referência
Marka Fischer
Materiał Stal
Materiał techniczny DC01
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FGRS Plus
Waga na sztukę (g) 85.2
Info
  • Jednoczęściowa, przegubowa opaska nośna.
  • Opatentowany zamek z szybkonastawnym mechanizmem umożliwia łatwe i szybkie mocowanie rur.
  • Materiał : Stal DD11 (nr 1.0332) zgodny z DIN EN 10111
  • Pokrycie : Ocynk 5-9 μm
  • Obciążenie użytkowe, wzdłuż osi mocowania: 800 N
  • Wkład tłumiący dźwięki: Materiał: SBR/EPDM
  • Izolacja dźwiękowa: wg DIN 4109
  • Zakres temperatury: –50° do +110 °C
  • Twardość: 45 ± 5° Shore A
  • Zachowanie w razie pożaru: wg DIN 4102: klasa B2
    • N = Max.rekomend. Obciążenie statyczne (rozciąganie centr.) [kN].

Especificações

Marka Fischer
Materiał Stal
Materiał techniczny DC01
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. FGRS Plus
Waga na sztukę (g) 85.2
Info
  • Jednoczęściowa, przegubowa opaska nośna.
  • Opatentowany zamek z szybkonastawnym mechanizmem umożliwia łatwe i szybkie mocowanie rur.
  • Materiał : Stal DD11 (nr 1.0332) zgodny z DIN EN 10111
  • Pokrycie : Ocynk 5-9 μm
  • Obciążenie użytkowe, wzdłuż osi mocowania: 800 N
  • Wkład tłumiący dźwięki: Materiał: SBR/EPDM
  • Izolacja dźwiękowa: wg DIN 4109
  • Zakres temperatury: –50° do +110 °C
  • Twardość: 45 ± 5° Shore A
  • Zachowanie w razie pożaru: wg DIN 4102: klasa B2
    • N = Max.rekomend. Obciążenie statyczne (rozciąganie centr.) [kN].

Dimensões

F max (kN) 0.9
B 79
b x s 20
Zakres 40-44
Grip range D 40
H 66
Rozmiar rury 1.25
Z 36

Números do artigo

Referência 64100.040.045
EAN 4006209794050
UBB 500504047019
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 079405

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.