text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wst 12x180 zestaw do mocowania bezpośredniego


Kompletny zestaw mocujący do szybkiego i prostego montażu umywalek i pisuarów. Składa się z dwóch uniwersalnych mocowań UX 14x75, dwóch śrub dwustronnych M12x180 gvz, dwóch nakrętek sześciokątnych M12 i dwóch tulei kołnierzowych. Uniwersalne mocowanie fischer UX bez obręczy nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego - we wszystkich pełnych, pustych

Numer artykułu 80662FIS
Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Opis

Kompletny zestaw mocujący do szybkiego i prostego montażu umywalek i pisuarów. Składa się z dwóch uniwersalnych mocowań UX 14x75, dwóch śrub dwustronnych M12x180 gvz, dwóch nakrętek sześciokątnych M12 i dwóch tulei kołnierzowych. Uniwersalne mocowanie fischer UX bez obręczy nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego - we wszystkich pełnych, pustych i płytowych materiałach budowlanych. Tuleja kołnierzowa umożliwia bezstopniowe wyrównanie urządzeń sanitarnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 80662FIS
EAN 4006209806623
UBB 500616780200
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 80662
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.