text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wic 2 ve 100


Wireclip WIC jest elementem systemu fischer Wireclip WIC. Z drutu tworzona jest pętla do montażu. Jest ona następnie przeprowadzana przez zacisk druciany, co oznacza, że przedmioty są bezpiecznie zamocowane. Zawieszenie można bezstopniowo regulować po instalacji. Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 x 25 OE z uchem jest idealna do mocowania drutu. Zacisk d

Numer artykułu 44560FIS
Odpowiedni dla integralności obwodu Tak
Mocowanie końcowe Z zakończeniem karabińczykiem
Średnica kabla (mm) 2.5
Materiał kabla Inny
Materiałowe urządzenie blokujące/napinacz Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla integralności obwodu Tak
Mocowanie końcowe Z zakończeniem karabińczykiem
Średnica kabla (mm) 2.5
Materiał kabla Inny
Materiałowe urządzenie blokujące/napinacz Inny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 21.283

Opis

Wireclip WIC jest elementem systemu fischer Wireclip WIC. Z drutu tworzona jest pętla do montażu. Jest ona następnie przeprowadzana przez zacisk druciany, co oznacza, że przedmioty są bezpiecznie zamocowane. Zawieszenie można bezstopniowo regulować po instalacji. Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 x 25 OE z uchem jest idealna do mocowania drutu. Zacisk druciany fischer jest szczególnie odpowiedni do zawieszania listew oświetleniowych, kanałów wentylacyjnych lub znaków reklamowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 44560FIS
EAN 4006209445600
UBB 500616725023
UNSPSC 31161618
Artykuł producenta nr 44560
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.