text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wd 10x140 sanitarny zestaw mocujący


Kompletny zestaw mocujący do szybkiego i prostego montażu umywalek i pisuarów. Składa się z dwóch uniwersalnych mocowań UX 14x75, dwóch śrub dwustronnych M10x140 gvz, dwóch nakrętek sześciokątnych M10 i dwóch nakrętek kołnierzowych. Uniwersalne mocowanie fischer UX bez obręczy nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego - we wszystkich litych i pusty

Numer artykułu 80656FIS
Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Opis

Kompletny zestaw mocujący do szybkiego i prostego montażu umywalek i pisuarów. Składa się z dwóch uniwersalnych mocowań UX 14x75, dwóch śrub dwustronnych M10x140 gvz, dwóch nakrętek sześciokątnych M10 i dwóch nakrętek kołnierzowych. Uniwersalne mocowanie fischer UX bez obręczy nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego - we wszystkich litych i pustych materiałach budowlanych.

Numery artykułów

Numer artykułu 80656FIS
EAN 4006209806562
UBB 500616779723
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 80656
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.