text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8x50r s/25 wtyczka uniwersalna


Uchwyt uniwersalny fischer UX to plastikowy uchwyt wykonany z wysokiej jakości nylonu. Uniwersalne mocowanie fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. Z tego powodu fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Krawędź za

Numer artykułu 94760FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Tak
Długość (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Tak
Długość (mm) 50
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 70
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Tak
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
For tapping screw_A 5
For tapping screw_B 80
Waga na sztukę (g) 9.48
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Opis

Uchwyt uniwersalny fischer UX to plastikowy uchwyt wykonany z wysokiej jakości nylonu. Uniwersalne mocowanie fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. Z tego powodu fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Krawędź zapobiega poślizgowi podczas montażu. Uniwersalne mocowanie fischer UX z krawędzią nadaje się do montażu przelotowego. Dostarczone śruby zapewniają maksymalne mocowanie.

Numery artykułów

Numer artykułu 94760FIS
EAN 4006209947609
UBB 500616791926
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 94760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.