text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 8/80 m6 - montaż z odczepem


System izolacji fischer TherMax 8 to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostka termicznego w ETICS. Kołek rozporowy ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym przecina się przez tynk do izolacji. Podczas montażu wkręt jest obracany w uniwersalnym mocowaniu UX, dzięki czemu jest zabezpieczony w materiale budowlanym. Stożek zapobiegający w

Numer artykułu 45686FIS
Kształt głowicy Inny
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Średnica wału (mm) 8
Z wtyczką Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Inny
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Średnica wału (mm) 8
Z wtyczką Tak
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Z nakrętką Nie
Z podkładką Nie
Z osłoną Tak
Pokrywa barwna Biały
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 37.525
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Opis

System izolacji fischer TherMax 8 to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostka termicznego w ETICS. Kołek rozporowy ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym przecina się przez tynk do izolacji. Podczas montażu wkręt jest obracany w uniwersalnym mocowaniu UX, dzięki czemu jest zabezpieczony w materiale budowlanym. Stożek zapobiegający wychłodzeniu na końcu wkrętu tworzy barierę termiczną i utrzymuje mocowanie zewnętrzne. TherMax mocuje lekkie ładunki, takie jak światła, skrzynki na listy lub piorunochrony do betonu, gazobetonu i muru z cegły pełnej i perforowanej.

Numery artykułów

Numer artykułu 45686FIS
EAN 4006209456866
UBB 500616728332
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 45686
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.