text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 16/170 m12 do montażu stojącego.


System izolacji fischer TherMax to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostków termicznych w ETICS. System składa się ze specjalnego pręta kotwiącego wykonanego ze stali ocynkowanej ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym, gwintowanych kołków i tulei kotwiących do mocowania w cegle perforowanej. W połączeniu z zaprawą iniekcyjną fische

Numer artykułu 51293FIS
Kształt głowicy Koniec wątku
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Z wtyczką Nie
Długość (mm) 360
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Koniec wątku
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Z wtyczką Nie
Długość (mm) 360
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Z nakrętką Tak
Z podkładką Tak
Z osłoną Nie
Marka Fischer
Aprobata DIBt Yes
Waga na sztukę (g) 587.2
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Opis

System izolacji fischer TherMax to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostków termicznych w ETICS. System składa się ze specjalnego pręta kotwiącego wykonanego ze stali ocynkowanej ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym, gwintowanych kołków i tulei kotwiących do mocowania w cegle perforowanej. W połączeniu z zaprawą iniekcyjną fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB i FIS Green, system jest zatwierdzony dla wielu różnych materiałów budowlanych. Pręt kotwiący ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym przecina się przez tynk do izolacji. Pręt kotwiący jest zakotwiczony w tulei kotwiącej za pomocą zaprawy iniekcyjnej w materiale budowlanym. Stożek na końcu pręta kotwiącego tworzy barierę termiczną i utrzymuje gwintowany trzpień ze stali nierdzewnej do mocowania zewnętrznego. TherMax mocuje ciężkie ładunki, takie jak markizy, urządzenia klimatyzacyjne i systemy satelitarne do betonu, gazobetonu i muru z cegły pełnej i perforowanej.

Numery artykułów

Numer artykułu 51293FIS
EAN 4006209512937
UBB 500616756127
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 51293
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.