text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 12/110 m12 r z króćcem przyłączeniowym.


System izolacji fischer TherMax to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostków termicznych w ETICS. System składa się ze specjalnego pręta kotwiącego wykonanego ze stali ocynkowanej ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym, gwintowanych kołków i tulei kotwiących do mocowania w cegle perforowanej. W połączeniu z zaprawą iniekcyjną fische

Numer artykułu 51537FIS
Ochrona powierzchni Nieleczone
Z wtyczką Nie
Długość (mm) 240
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Z nakrętką Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Nieleczone
Z wtyczką Nie
Długość (mm) 240
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Z nakrętką Tak
Z podkładką Tak
Z osłoną Nie
Marka Fischer
Aprobata DIBt Yes
Waga na sztukę (g) 290.35
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Opis

System izolacji fischer TherMax to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostków termicznych w ETICS. System składa się ze specjalnego pręta kotwiącego wykonanego ze stali ocynkowanej ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym, gwintowanych kołków i tulei kotwiących do mocowania w cegle perforowanej. W połączeniu z zaprawą iniekcyjną fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB i FIS Green, system jest zatwierdzony dla wielu różnych materiałów budowlanych. Pręt kotwiący ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym przecina się przez tynk do izolacji. Pręt kotwiący jest zakotwiczony w tulei kotwiącej za pomocą zaprawy iniekcyjnej w materiale budowlanym. Stożek na końcu pręta kotwiącego tworzy barierę termiczną i utrzymuje gwintowany trzpień ze stali nierdzewnej do mocowania zewnętrznego. TherMax mocuje ciężkie ładunki, takie jak markizy, urządzenia klimatyzacyjne i systemy satelitarne do betonu, gazobetonu i muru z cegły pełnej i perforowanej.

Numery artykułów

Numer artykułu 51537FIS
EAN 4006209515372
UBB 500616756796
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 51537
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.