text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/120 m8 - montaż z wykorzystaniem króćca stojącego


System izolacji stojącej fischer TherMax 10 to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostka termicznego w ETICS. Kołek rozporowy ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym przecina się przez tynk do izolacji. Podczas montażu wkręt jest obracany w uniwersalnym mocowaniu UX, dzięki czemu jest zabezpieczony w materiale budowlanym. Antyzimny st

Numer artykułu 45698FIS
Kształt głowicy Inny
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Średnica wału (mm) 10
Z wtyczką Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Inny
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Średnica wału (mm) 10
Z wtyczką Tak
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Z nakrętką Nie
Z podkładką Nie
Z osłoną Tak
Pokrywa barwna Biały
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 74.605
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Opis

System izolacji stojącej fischer TherMax 10 to rozwiązanie do mocowania w ścianach zewnętrznych bez mostka termicznego w ETICS. Kołek rozporowy ze stożkiem wzmocnionym włóknem szklanym przecina się przez tynk do izolacji. Podczas montażu wkręt jest obracany w uniwersalnym mocowaniu UX, dzięki czemu jest zabezpieczony w materiale budowlanym. Antyzimny stożek na końcu wkrętu tworzy barierę termiczną i utrzymuje mocowanie zewnętrzne. TherMax mocuje lekkie ładunki, takie jak światła, skrzynki na listy lub piorunochrony do betonu, gazobetonu i muru z cegły pełnej i perforowanej.

Numery artykułów

Numer artykułu 45698FIS
EAN 4006209456989
UBB 500616729579
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 45698
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.