text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz pn 8/170 neutralny


fischer termoz PN 8 jest idealny do mocowania odpornych na nacisk płyt izolacyjnych z tynkiem, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej, lekkie płyty wiórowe i płyty poliuretanowe w betonie, gazobetonie, cegle pełnej i perforowanej w sposób bezpieczny i bez mostków termicznych. Europejska Ocena Techniczna gwarantuje bezpieczne mocowanie.

Numer artykułu 506328FIS
Długość (mm) 168
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
ø tarczy (mm) 60
Aprobata ETA Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 168
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
ø tarczy (mm) 60
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 19.175

Opis

fischer termoz PN 8 jest idealny do mocowania odpornych na nacisk płyt izolacyjnych z tynkiem, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej, lekkie płyty wiórowe i płyty poliuretanowe w betonie, gazobetonie, cegle pełnej i perforowanej w sposób bezpieczny i bez mostków termicznych. Europejska Ocena Techniczna gwarantuje bezpieczne mocowanie. fischer termoz PN składa się z szarej tulei z dołączonym dyskiem i plastikowym gwoździem. Termoz PN jest osadzany za pomocą młotka. Wraz z niewielką głębokością wiercenia pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze podczas instalacji. Innowacyjny trzon kołka i specjalna geometria plastikowego gwoździa zapewniają pewne mocowanie nawet w twardych materiałach budowlanych. Asymetryczny element rozporowy zapewnia bezpieczne mocowanie nawet w perforowanych materiałach budowlanych i nieznanym podłożu.

Numery artykułów

Numer artykułu 506328FIS
EAN 4048962073171
UBB 500616752167
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 506328
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.