text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/210 neutralny


fischer termoz CN jest idealny do mocowania izolacji odpornych na nacisk o grubości 400 mm, takich jak płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej, lekkie płyty z wełny drzewnej w betonie, cegła pełna i perforowana, lekki beton kruszywowy i gazobeton. Europejska Ocena Techniczna gwarantuje bezpieczne mocowanie. fischer termoz CN składa się z szarej

Numer artykułu 507423FIS
Długość (mm) 208
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
ø tarczy (mm) 60
Aprobata ETA Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 208
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
ø tarczy (mm) 60
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 25.445
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Opis

fischer termoz CN jest idealny do mocowania izolacji odpornych na nacisk o grubości 400 mm, takich jak płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej, lekkie płyty z wełny drzewnej w betonie, cegła pełna i perforowana, lekki beton kruszywowy i gazobeton. Europejska Ocena Techniczna gwarantuje bezpieczne mocowanie. fischer termoz CN składa się z szarej tulei z dołączonym dyskiem i gwoździa łączącego. Termoz CN jest osadzany za pomocą młotka. Wraz z niewielką głębokością wiercenia pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze podczas instalacji. Stalowa końcówka gwoździa gwarantuje wysoką siłę mocowania. Dzięki płaskiej tarczy zaślepiającej można nałożyć tanią, cienką warstwę zbrojonego tynku.

Numery artykułów

Numer artykułu 507423FIS
EAN 4048962081039
UBB 500616753314
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 507423
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.