text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x120 nl


Kotwa wężowa fischer TA M NL to kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym odpowiednia do tymczasowego mocowania w stropach z pustaków betonowych. Zoptymalizowana geometria kotwy minimalizuje energię wymaganą do instalacji. Podczas montażu stożek jest wciągany do tulei rozporowej, która następnie rozpiera się w ścianie kanału. Potrójna tuleja rozporowa gwaran

Numer artykułu 94432FIS
Diameter
Długość (mm) 120
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
Długość (mm) 120
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 91.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Opis

Kotwa wężowa fischer TA M NL to kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym odpowiednia do tymczasowego mocowania w stropach z pustaków betonowych. Zoptymalizowana geometria kotwy minimalizuje energię wymaganą do instalacji. Podczas montażu stożek jest wciągany do tulei rozporowej, która następnie rozpiera się w ścianie kanału. Potrójna tuleja rozporowa gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia. Po demontażu w otworze wiertniczym nie pozostają żadne wystające części, co zapobiega ryzyku wypadków.

Numery artykułów

Numer artykułu 94432FIS
EAN 8001132944325
UBB 500616791199
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 94432
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.