text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m6 inox


Kotwa fischer TA M do dużych obciążeń to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do moco

Numer artykułu 508700FIS
System przykręcania Inny
Długość (mm) 45
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Długość (mm) 45
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 10
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 0
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 10.82
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Opis

Kotwa fischer TA M do dużych obciążeń to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów i maszyn w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 508700FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754486
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 508700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.