text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x100 t r mocowanie ramy


Mocowanie ramowe fischer SXR-T A4 to kołek wykonany z wysokiej jakości nylonu wraz z wstępnie zamontowanym wkrętem zabezpieczającym fischer z łbem stożkowym. Ze względu na specjalną geometrię kołka, SXR może być stosowany w pełnych i pustych materiałach budowlanych. Ze względu na niewielką głębokość kotwienia wynoszącą zaledwie 50 mm, mocowanie ramy moż

Numer artykułu 46274FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Tak
Długość (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Tak
Długość (mm) 100
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 110
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 33.992
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Opis

Mocowanie ramowe fischer SXR-T A4 to kołek wykonany z wysokiej jakości nylonu wraz z wstępnie zamontowanym wkrętem zabezpieczającym fischer z łbem stożkowym. Ze względu na specjalną geometrię kołka, SXR może być stosowany w pełnych i pustych materiałach budowlanych. Ze względu na niewielką głębokość kotwienia wynoszącą zaledwie 50 mm, mocowanie ramy może być obsługiwane w szczególnie opłacalny sposób w przypadku wielokrotnego mocowania systemów nienośnych. Mocowanie ramowe fischer SXR-T A4 jest szczególnie zalecane z wkrętem z łbem stożkowym do mocowania konstrukcji drewnianych.

Numery artykułów

Numer artykułu 46274FIS
EAN 4006209462744
UBB 500616732458
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 46274
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.