text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 8x40 rhm 82 k nv wtyczka/hak

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Expanding plug
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 40
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 50
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. SX PLUS
Waga na sztukę (g) 43

Opis

Dzięki 4-kierunkowej ekspansji, kołek rozporowy fischer SX Plus jest specjalistą w zakresie pełnych materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła wapienno-piaskowa i mur. Specjalne ostrza mocujące zapewniają wstępne zamocowanie wkrętu, co oznacza, że nie trzeba go dodatkowo przytrzymywać w zastosowaniach napowietrznych. Takie mocowanie wkrętu umożliwia użytkownikowi elastyczny i wygodny proces osadzania. Elastyczna krawędź zaślepki zapobiega również wsuwaniu się zaślepki głębiej w wywiercony otwór, zapewniając bezpieczną instalację. Dostarczone okrągłe haki są optymalnie dopasowane do kołków rozporowych fischer SX Plus. Wysokiej jakości materiał nylonowy gwarantuje trwałe mocowanie w szerokiej gamie pełnych i perforowanych materiałów budowlanych.

Numery artykułów

Numer artykułu 63532.080.001
EAN 4048962481655
UBB 500728156299
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 567839

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.