text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Fischer sfplus zs28 zwillingsschelle


Numer artykułu 48162FIS
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 5.804
Kod towaru
Pakowane po 75
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 5.804
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 48162FIS
EAN 4006209481622
UBB 500616737655
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 48162
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.