text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus sd40 steckdübel


Uchwyt zaciskowy fischer ClipFix plus SF plus SD to łatwe w montażu rozwiązanie do mocowania kanałów kablowych i zacisków kablowych. Mocowanie klipsowe wykonane z wysokiej jakości nylonu łączy w sobie wtyczkę i śrubę w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest umieszczane w wywierconym otworze bez użycia śruby i bezpiecznie mocuje obciąże

Numer artykułu 58179FIS
Długość (mm) 302
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 6
Głębokość otworu (mm) 35
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 302
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 6
Głębokość otworu (mm) 35
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - To fix, manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Recommended loads (safety factor 4): clip fixing SD up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 1.518

Opis

Uchwyt zaciskowy fischer ClipFix plus SF plus SD to łatwe w montażu rozwiązanie do mocowania kanałów kablowych i zacisków kablowych. Mocowanie klipsowe wykonane z wysokiej jakości nylonu łączy w sobie wtyczkę i śrubę w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest umieszczane w wywierconym otworze bez użycia śruby i bezpiecznie mocuje obciążenia do 11 kg w betonie i cegle pełnej. Mocowanie klipsowe ClipFix plus SF jest również skuteczne w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 58179FIS
EAN 4006209581797
UBB 500616762141
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58179
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.