text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ms steckfix plus montagesockel


Podstawa montażowa fischer z mocowaniem klipsowym SF plus MS służy do podwieszania wiązek kablowych fischer SHA. Do mocowania nie są potrzebne żadne dodatkowe śruby. Mocowanie klipsowe jest wciskane bezpośrednio w wywiercony otwór bez użycia śrub. Wstępnie zamontowane mocowanie klipsowe natychmiast klinuje się w materiale budowlanym.

Numer artykułu 48181FIS
Length
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 6
Głębokość otworu (mm) 35
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 27 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 6
Głębokość otworu (mm) 35
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 5.583
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Opis

Podstawa montażowa fischer z mocowaniem klipsowym SF plus MS służy do podwieszania wiązek kablowych fischer SHA. Do mocowania nie są potrzebne żadne dodatkowe śruby. Mocowanie klipsowe jest wciskane bezpośrednio w wywiercony otwór bez użycia śrub. Wstępnie zamontowane mocowanie klipsowe natychmiast klinuje się w materiale budowlanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 48181FIS
EAN 4006209481813
UBB 500616737994
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 48181
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.