text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ls3/13 clipfix


Taśma kablowa fischer ClipFix plus SF plus to łatwe w montażu, ekonomiczne rozwiązanie do mocowania lekkich kabli i rur o różnych średnicach. Taśma kablowa wykonana z wysokiej jakości nylonu łączy wtyczkę, śrubę i zacisk w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest wkładane do wywierconego otworu bez użycia śruby i mocuje rury i kable bezp

Numer artykułu 58155FIS
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 1.041
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 1.041

Opis

Taśma kablowa fischer ClipFix plus SF plus to łatwe w montażu, ekonomiczne rozwiązanie do mocowania lekkich kabli i rur o różnych średnicach. Taśma kablowa wykonana z wysokiej jakości nylonu łączy wtyczkę, śrubę i zacisk w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest wkładane do wywierconego otworu bez użycia śruby i mocuje rury i kable bezpośrednio do betonu i cegły pełnej. Taśma kablowa ClipFix plus SF plus jest również skuteczna w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 58155FIS
EAN 4006209581421
UBB 500616761234
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58155
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.